エスコ
[EA915EM-161用] 替保冷剤
EA915EM-161用保冷剤
焼却処分可能。
食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質。
仕様
●サイズ:腰用:195×140mm脇用:150×80mm首用:240×75mm●重量(g):570●保冷時間:両脇、背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●入数:4個(首元用4連保冷剤×1、脇用保冷剤×2、腰用2連保冷剤×1)
アズワン品番
65-2241-15
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76578724
EA915EM-162
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください