曜日別特売

USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート)

USB給電用コンセント(USB TypeA/2ポート) - エスコ

自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能
商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能

仕様●USBポート定格入力:100V~0.5A 50-60Hz●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品※取り付けには電気工事士免許が必要です。一般の方は取り付けできません。●カラー:ブラック●サイズ(W×D×H)mm:44×44×45.7●プラグ形状:USB Aコネクタ●USBポート定格出力:DC 5V 2.4Aアズワン品番65-2252-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582608EA940CF-84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76582608EA940CF-8476582626EA940CF-87EA940CF-84 USB給電用コンセント(AC一体形) エスコ 76582626USB給電用コンセント(AC一体形)エスコ1個
5,400
税込5,940
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする