曜日別特売

ユニバーサルボックス(異種管用/4方向

ユニバーサルボックス(異種管用/4方向 - エスコユニバーサルボックス(異種管用/4方向 - エスコユニバーサルボックス(異種管用/4方向 - エスコ

ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
オネジキャップ付
蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。

仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90内容量1個
注意
※コネクタサイズ22のCD、PF管コネクタはGタイプをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582748EA940CS-201
オープン
755
831(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする