曜日別特売

露出ボックス(異種管用/4方向

露出ボックス(異種管用/4方向 - エスコ露出ボックス(異種管用/4方向 - エスコ

JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。

仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVCベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)内容量1個
注意
※コネクタサイズ22のCD、DF管コネクタはGタイプをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76582757EA940CS-206
オープン
455
501(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする