曜日別特売

先端交換式プラグセット

先端交換式プラグセット - エスコ

現場向けセット
先端を自由に交換できます。
チップもバナナもY端子もこれ1本で付け替え可能

仕様●<セット内容>:先端交換式プラグ(赤・黒)×2Y型端子×2バナナプラグ×2ピンプラグ×2●材質:黄銅アズワン品番65-2253-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76584008EA940DP-113
オープン
2,440
2,684(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする