曜日別特売

屋外用オールチャンネル対応2分配器

屋外用オールチャンネル対応2分配器 - エスコ屋外用オールチャンネル対応2分配器 - エスコ屋外用オールチャンネル対応2分配器 - エスコ

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)

仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mmアズワン品番65-2255-98RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76585505EA940P-27
オープン
5,220
5,742(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする