EA940P-27 屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ 76585505

EA940P-27 屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ 76585505
EA940P-27 屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ 76585505
EA940P-27 屋外用オールチャンネル対応2分配器 エスコ 76585505

屋外用オールチャンネル対応2分配器EA940P-27

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76585505
品番
EA940P-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,742
販売価格(税別)
¥5,220

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造
接続端子はニッケルメッキ仕様
高シールド構造3224MHz対応
屋外設置可能
4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。
オールチャンネル対応
RoHS対応品
入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)

仕様
●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする