エスコ
引戸・開き戸兼用取手
仕様
●長さ(mm):105●幅(mm):40●深さ(mm):13●取付穴径:2mm●材質:真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76593485
EA951C-27
65-2283-48
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
76593494
EA951C-28
65-2283-49
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
76593503
EA951C-29
65-2283-50
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください