エスコ
万能すだれ巻上器 (ダブル)
長さ約180cmまで上げ下げできます。
すだれ幅176cm対応
すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様
●仕様:ダブル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:176cmまで
アズワン品番
65-2284-32
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76594237
EA951CB-4
オープン
¥
605
¥
666
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください