曜日別特売

飛沫感染防止パーテーション(卓上型)

飛沫感染防止パーテーション(卓上型) - エスコ飛沫感染防止パーテーション(卓上型) - エスコ

食堂、オフィスに簡単に設置できる。
アクリル製透明卓上パーティションです。
脚パーツはデスクの奥行きに合わせて位置を選択することができます。
脚パーツの位置を内側にすることでパネルをデスク天板からはみ出して(100mm)設置することができます。
W600×H600mmなのでデスクサイドに設置できるサイズです。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:600×130×600●材質:パネル:アクリル脚パーツ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●重量:1.7kg●カラー:パネル/クリア脚パーツ/ホワイト●梱包:1個口/610×605×21mm・2kg●パネルの厚さ:t=3mmアズワン品番65-2289-77内容量1個
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76621537EA954EA-148
オープン
13,200
14,520(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする