エスコ
伸縮パーテーション(防災)
薄手のクロスで柔らかな素材感
連結パーツ付
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:462~1800×404×1529●重量(kg):7●カラー:ホワイト●材質:クロス:ポリエステル(防炎加工)支柱:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)ベース:スチール
アズワン品番
65-2289-80
内容量
1台
注意
※【お客様組立品】※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76621564
EA954EA-151
オープン
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880