ファイルスタンド(伸縮式)

ファイルスタンド(伸縮式) - エスコファイルスタンド(伸縮式) - エスコ

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド
縮めるとコンパクト、ポケットを広げると自立可能。
ドキュメントスタンド全商品にインデックスが付いています。
ポストカードサイズにバンドが付いています。
A4よこ型用

仕様●材質:PP●サイズ:316×20(~330)×235mm●カラー:ホワイト●厚み:1.8mmアズワン品番65-2291-94内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76595917EA954TD-154
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする