エスコ
ファイルスタンド(ファイル5冊付)
楽々収納とこまごま整理
A4よこ型用
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:327×120×237mm●重量(g):0.74kg●材質:本体/ポリプロピレンペーパーファイル/コートボール紙●カラー:クリア●付属品:ペーパーファイル5冊(5色)付 タイトルラベル1枚付
アズワン品番
65-2292-40
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76596294
EA954TL-131
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください