エスコ
キーボックス(20本用/取手付)
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
ホワイトボード付
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様
●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):330×40×270●重量:2.0kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、青
ホルダー数
20
アズワン品番
65-2293-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76597904
EA956VG-6
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください