エスコ
5列6段 パーツキャビネット
材質
小窓:PS(ポリスチレン)
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール(亜鉛メッキ)
奥行(mm)
400
容量(L)
5.6
間口(mm)
880
引出し数
5列6段(引出数:30個)
材質(引出し)
ABS樹脂
引出し耐荷重(kg)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76598279
EA957F-23A
65-2295-70
オープン
¥
74,100
¥
81,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
76623479
EA957F-22A
65-2295-69
オープン
¥
68,800
¥
75,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290