エスコ
400ml オイラー(ポリエチレン製)
目盛付
仕様
●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml
アズワン品番
65-2312-83
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611073
EA990PJ-4
オープン
¥
205
¥
226
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください