エスコ
1.0ml ベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様
●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番
65-2312-88
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611125
EA990PP-1
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください