エスコ
1.05ml パスツールピペット
ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様
●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番
65-2312-94
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611143
EA990PP-101
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください