エスコ
3.0ml パスツールピペット
ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。
仕様
●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本
アズワン品番
65-2312-95
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611159
EA990PP-102
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください