曜日別特売

1.6ml パスツールピペット

1.6ml パスツールピペット - エスコ1.6ml パスツールピペット - エスコ

ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。
滅菌済みもあります。

仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本アズワン品番65-2312-96危険物の類別非危険物内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611168EA990PP-103
オープン
245
270(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする