エスコ
2.0ml ベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様
●容量:2.0ml●全長:217mm●目盛単位:0.5ml
アズワン品番
65-2312-89
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611177
EA990PP-2
オープン
¥
85
¥
94
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください