エスコ
20.0ml ベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様
●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml
アズワン品番
65-2312-92
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611186
EA990PP-20
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください