エスコ
50.0ml ベローズピペット
ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様
●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番
65-2312-93
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611204
EA990PP-50
オープン
¥
390
¥
429
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください