曜日別特売

10.0ml スポイト

10.0ml スポイト - エスコ10.0ml スポイト - エスコ

目盛付

仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mmアズワン品番65-2314-02危険物の類別非危険物内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611213EA990PS-10
オープン
225
248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする