エスコ
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)
吸水チューブ付
仕様
●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール
アズワン品番
65-2314-03
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611238
EA990PT-105
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください