曜日別特売

10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) - エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) - エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) - エスコ

吸水チューブ付

仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-04危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611247EA990PT-110
オープン
175
193(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする