UNF 1/4 グリースニップル(90°)

UNF 1/4 グリースニップル(90°) - エスコUNF 1/4 グリースニップル(90°) - エスコ
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mmアズワン品番65-2314-71内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611649EA991CZ-153
オープン
555
611(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする