曜日別特売

200ml オイルサクションガン

200ml オイルサクションガン - エスコ200ml オイルサクションガン - エスコ

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。

仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200gアズワン品番65-2314-22危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611746EA991GL-11
オープン
9,640
10,604(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする