エスコ
1000ml オイルサクションガン
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様
●容量(ml):1000●ノズルサイズ(mm):Φ13×370●ボディサイズ(mm):Φ110×405●重量:640g
アズワン品番
65-2314-24
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611764
EA991GL-13
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください