曜日別特売

1500ml オイルサクションガン

1500ml オイルサクションガン - エスコ1500ml オイルサクションガン - エスコ1500ml オイルサクションガン - エスコ

柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。

仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700gアズワン品番65-2314-25危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76611773EA991GL-14
オープン
19,300
21,230(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする