エスコ
サクションガン
(1件のレビュー)
空気圧ホース(全長:400mm)付
オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
仕様
●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分
アズワン品番
65-2314-81
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611789
EA991GL-2
オープン
¥
4,540
¥
4,994
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください