エスコ
200ml 計量カップ(角型)
4面それぞれに異なる目盛単位が付いています。
仕様
●容量(ml):200●目盛単位:50ml、50g、85ml、90ml●サイズ(mm):66×66×72(H)●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-2314-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76611825
EA991K
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください