200ml 計量カップ(ステンレス製)

200ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ

目盛付

仕様●容量:200ml●目盛単位:50ml●サイズ(mm):Φ85×145×60(H)●重量(g):78●材質:ステンレス鋼 アズワン品番65-2314-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76611913 EA991KS-31
オープン
549
アウトレット
604 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする