エスコ
傘立て
仕切りがあるので、出し入れがスムーズです。
仕様
●材質:本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム●傘収納数:18本●サイズ(mm):330×175×425(H)●重量(kg):2.1
アズワン品番
65-2315-55
内容量
1個
注意
※【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612473
EA995AA-422A
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください