エスコ
フリーボックス(提案箱)
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
壁面取付用ネジ2本付
壁面取付用穴2ヶ所
シリンダーロック付
取手付きで移動もラクラクなフリーボックスです。
取手付で持ち運びに便利です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:210×100×310●重量(kg):1.4●材質:スチール合成樹脂焼付塗装●投入口寸法:ハガキサイズ(110×13mm)
アズワン品番
65-2316-91
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76612638
EA995C-51
オープン
¥
8,200
¥
9,020
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください