連結ジョイント(断熱ドレンホース用)

連結ジョイント(断熱ドレンホース用) - エスコ連結ジョイント(断熱ドレンホース用) - エスコ連結ジョイント(断熱ドレンホース用) - エスコ

ドレンホースの口元(オス側:Φ16mm側)とかん合します。

仕様●適合ドレンホース:EA997AG-14●サイズ:Φ30×44mmアズワン品番65-2317-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76613103EA997AG-36
オープン
170
187(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする