エスコ
傾斜面作業用ロリップ(ランヤード付/1本爪)
ロープ1本式
傾斜面での墜転落防止用
軽作業用
仕様
●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g
アズワン品番
65-2319-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614126
EA998FE-2A
オープン
¥
9,150
¥
10,065
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください