エスコ
昇降作業用ロリップ
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。
作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様
●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
アズワン品番
65-2319-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76614135
EA998FE-31
オープン
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください