曜日別特売

プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存

プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]プライムパックスタッフ 絶品ごはん保存 - エビス[厨房用品]

一粒一粒がしっかりうまい
粗熱をとらず、炊きたてのおいしさを保存できます。凸型底でムラなく加熱。蒸気が通って水分が循環する2重構造。フタ裏の突起で水分を行き渡らせる。

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)約140耐冷温度(℃)約-20形状丸型電子レンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
注意
※加熱の際は必ず蒸気弁を開けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76469987PPS-6201250約13×13×高さ9.5-
1,000
599
659(税込)
7日以内出荷
76469996PPS-6211375約13.2×13.2×高さ9.5大盛り
1,200
749
824(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする