曜日別特売

カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品

カテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.comカテゴリー6A LANケーブル/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/100W PoE/STP/10GbE対応Cat6aランケーブル/フルークネットワークス社製品で検査済み/ UL & TIA規格認定品 - StarTech.com

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定
ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応
10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム
PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠
高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用

用途
PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続
サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続
データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信
コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続
適合規格ANSI/TIA-568-Dコネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45保証期間ライフタイムケーブルスタンダード伝送速度(Gbps)10内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764886866ASPAT1MBKCAT6A1ありブラック4ペア STPPoE対応26
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
764886956ASPAT1MGRCAT6A1ありグレー4ペア STPPoE対応26
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
764887046ASPAT2MBKCAT6A2ありブラック4ペア STPPoE対応26
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
764887136ASPAT2MBLCAT6A2ありブルー4ペア STPPoE対応26
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
764887296ASPAT2MGRCAT6A2ありグレー4ペア STPPoE対応26
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
764887386ASPAT3MBKCAT6A3ありブラック4ペア STPPoE対応26
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
764887476ASPAT3MBLCAT6A3ありブルー4ペア STPPoE対応26
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
764887566ASPAT3MGRCAT6A3ありグレー4ペア STPPoE対応26
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
764887656ASPAT50CMBKCAT6A0.5ありブラック4ペア STPPoE対応26
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
764887746ASPAT50CMGRCAT6A0.5ありグレー4ペア STPPoE対応26
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする