ケイユーシステム
ブルーシート#3000
建築現場から一般家庭まで幅広く使用が可能です。表面にラミ加工しており、防水効果があります。
用途
養生や目隠し、雨、風からの保護、水や埃などを防ぐ用途に。
厚さ
#3000
色
ブルー
形状
折りたたみタイプ
特性
防水
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(縦×横)(m)
ハトメ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76473243
6300021074
1セット(10枚)
3.6×5.4
900P
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473259
6300021075
1セット(6枚)
5.4×5.4
900P
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473268
6300021076
1セット(5枚)
5.4×7.2
900P
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473277
6300021077
1セット(3枚)
7.2×9.0
900P
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76473286
6300021078
1セット(2枚)
10×10
1000P
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。