90°銅管アダプター

90°銅管アダプター - オンダ製作所90°銅管アダプター - オンダ製作所

平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。

材質形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(ねじ)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76481388OS-213G1/212.7
810
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
76481397OS-214G1/215.88
810
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481406OS-215G3/415.88
1,050
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481415OS-216G3/422.22
1,140
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
76481424OS-218G128.58
2,710
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする