曜日別特売
OS-215 90°銅管アダプター オンダ製作所 76481406

OS-215 90°銅管アダプター オンダ製作所 76481406
OS-215 90°銅管アダプター オンダ製作所 76481406

90°銅管アダプターOS-215

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法d(Φmm)15.88
呼び径(ねじ)G3/4
内容量1個注文コード76481406品番OS-215
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。

呼び径(ねじ)
G3/4
寸法d(Φmm)
15.88
材質
銅
形状
アダプタ
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
38
最高使用圧力(MPa)
1.75
使用流体
冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)
1.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする