東京堂
ファブリーフピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
デコレーションピック
幅(cm)
4.5
内容量
1袋(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20742096
AP005747-001
ホワイト
-
ポリエステル、ワイヤー、紙
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20742105
AP005747-013
ベージュ
-
ポリエステル、ワイヤー、紙
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76482639
AP005747-008
ダークブラウン
葉:L4.5/L13.5
ポリエステル、ワイヤー
¥
620
取扱い終了
返品不可
76482648
AP005747-023
ライトグリーン
葉:L4.5/L13.5
ポリエステル、ワイヤー
¥
760
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください