東京堂
ファブリーフピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ホワイト
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6本)
注文コード
20742105
品番
AP005747-013
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ベージュ
分類
デコレーションピック
幅(cm)
4.5
材質
ポリエステル、ワイヤー、紙
高さ(cm)
13.5
葉(cm)
4.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。