東京堂
水引花紋様
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
水引飾り
寸法(Φcm)
約4.5
材質
水引
内容量
1袋(4個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486297
MH000550-001
シロ
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12193529
MH000550-018
ゴールド
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76486306
MH000550-003
コーラルレッド
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76486315
MH000550-023
ワカバ
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください