東京堂
タイニーサテンピック
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
デコレーションピック
内容量
1パック(36本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
材質
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486534
XP000170-001
ホワイト
Φ2/L12
プラスチック、ナイロン
小
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72785117
XP000170-002
ピンク
-
プラスチック、ナイロン
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72785126
XP000170-004
イエロー
-
プラスチック、ナイロン
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72785135
XP000170-017
パープル
-
プラスチック
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72785153
XP000170-046
ソフトピンク
-
プラスチック、ナイロン
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72785169
XP000170-052
ビューティ
-
プラスチック、ナイロン
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43318006
XP000170-003
レッド
-
ポリエチレン、ナイロン
小
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43318015
XP000170-014
ワインレッド
-
ポリエチレン、ナイロン
小
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72785144
XP000170-023
グリーン
-
プラスチック、ナイロン
-
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください