東京堂
白樺ツリースタンプ
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ベージュ
分類
クリスマス置物
寸法(Φ×高さH)(cm)
15×10.5
材質
発泡スチロール、EVA樹脂
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486568
XU003122
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください