東京堂
白樺ツリースライス
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ベージュ
材質
発泡スチロール、EVA樹脂
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×高さH)(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486577
XU003123
1袋(2個)
18×2.5
小
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76486586
XU003124
1個
24×2
-
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください