東京堂
ゴールドリースハンガー
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ゴールド
分類
ディスプレイ什器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.8×7×30
内寸(cm)
ドア掛け:5、受け側下:2、受け側上:1.2
材質
金属、鉄
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76486638
XU009041
¥
920
¥
869
¥
699
アウトレット
¥
769
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください